• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Separador protector con patas de chapa de acero, Tipo: 1

Número de artículo: 974921 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 8 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris antracita
Material Policarbonato; Chapa de acero
Color gris; Transparente
Contenido 1 ud.
Longitud ajustable no
Longitud 700 mm
Altura 950 mm
Profundidad 320 mm
Peso total 9 kg
Con recorte
Ancho del recorte 380 mm
Altura del recorte 100 mm
Con rejilla no
Con pared perforada no
Tipo de producto Pared separadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 974921 1
EAN / GTIN 4062406324605
Número del fabricante 974921 1
Fabricante/responsable VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Descripción

Ejecución:

La pared separadora protectora sirve para la higiene y como protección ante la tos; minimiza el riesgo de una infección por salpicaduras.
Pared separadora de vidrio de policarbonato de 8 mm de grosor, resistente a los arañazos y fácil de limpiar. Patas de apoyo antideslizantes de chapa de acero.
Con perforación pasante / recorte 100 × 380 mm.
Color: transparente.

Volumen de suministro:

1 × lámina de policarbonato, 2 × pies de apoyo de chapa de acero.