{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 8 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Material | Policarbonat; Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; Transparent | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Lungime reglabilă | nein | |
| Lungime | 700 mm | |
| Înălţime | 950 mm | |
| Adâncime | 320 mm | |
| Greutate totală | 9 kg | |
| Cu decupaj | ja | |
| Lățime decupaj | 380 mm | |
| Înălțime decupaj | 100 mm | |
| Cu grilă | nein | |
| Cu perete perforat | nein | |
| Tip produs | Perete despărţitor |
| Cod articol | 974921 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406324605 | |
| Număr producător | 974921 1 | |
| Producător/responsabil | VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 19001 Keratea, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com |