• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Sedia girevole da lavoro per carichi pesanti, Neon XXL, con poggiatesta, Colore: BLACK

Codice art.: 965364 BLACK
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata sedia: 180

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 180 kg
Larghezza seduta 470 mm
Altezza schienale 570 mm
Campo di regolazione dell'altezza con ruote 470 mm - 640 mm
Campo di regolazione dell'altezza dello schienale 60 mm
Campo di regolazione profondità seduta 420 mm - 480 mm
Colore materiale seduta nero
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 965364 BLACK
EAN / GTIN 4016849970769
Codice del produttore 9576-SP01-3279-770
Produttore/persona responsabile Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento Supertec. Con poggiatesta regolabile in altezza, profondità e inclinazione.
Sedia girevole da lavoro sicura e molto robusta con meccanismo sincrono, strutturalmente adatta ai carichi pesanti. Regolazione del peso da 80 a 180 kg. Componenti appositamente dimensionati per carichi pesanti per carichi pesanti: telaio, rotelle, meccanica, molla a gas e basamento a stella. Basamento a stella in alluminio nero. Seduta e schienale ergonomici. Schienale a regolazione continua, regolabile in altezza e inclinazione in base alle proprie esigenze. Spessa imbottitura con sagomatura ottimizzata. Compresi i braccioli per carichi pesanti. Spazio tra i braccioli di 570 mm, regolabile in larghezza. Con banda flessibile di colore arancione.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.