Schroevendraaierassortiment, Aantal gereedschappen: 8

Artikelnummer: 955221 8
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 8 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • geschikt voor shadowboard-diepte: 176

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
geschikt voor shadowboard-diepte 176 mm
Breedte 383 mm
Diepte 176 mm
Aantal gereedschappen 8
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955221 8
EAN/GTIN 4067263724094
Nummer fabrikant 955221 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955221: 1 St.
GARANT schroevendraaier voor sleuf nr. 660032 gr. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: Resp. 1 st.
GARANT Schroevendraaier voor Phillips nr. 667702 gr. 0; 1; 2: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan