Winkelhakenassortiment 4

Artikelnummer: 954855 4
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 4
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Gewicht 1,236 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954855 4
EAN/GTIN 2050002004450

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954855: 1 st.
HOLEX platte winkelhaak nr. 452590 gr. 150×100: 1 st.
HOLEX winkelhaak met aanslag nr. 452600 gr. 200×130: 1 st.
HOLEX hoekmeter nr. 453000 gr. 120×150: 1 st.
Kunststof duimstok nr. 466200 gr. 1: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen