Set antislipmatten voor lades, 5-delig, Afmeting in G: 26X20

Artikelnummer: 951885 26X20
Prijs instellen 5 Stuk (9,80 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Antislip Exact set van 5 stuks 500 x 650 mm
Uitvoering Gesneden
Breedte 650 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 26
Diepte in G 20
Dikte 2 – 3 mm
geschikt voor lades in G 26×20G
Producttype Antislipmat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951885 26X20
EAN/GTIN 4063104000518
Nummer fabrikant 80600541
Fabrikant/verantwoordelijke persoon TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mat met noppenstructuur van PES/glasgarenweefsel, aan beide zijden voorzien van antislip-PVC-schuim. Zeer goede antislipeigenschappen en scheurvastheid. Kleur antraciet.

Toepassing:

Voor plaatsing in lades. Om verschuiven te voorkomen en het gereedschap deugdelijk op te bergen.

Norm:

DIN EN 597-1/6.4 (ontvlambaarheidstest); VDI 2700:2009/blad 15/punt 11.3 (vervormings- en indrukgedrag). Aan REACH-voorschriften wordt voldaan.

Tip:

Bij vochtige omstandigheden geen hecht- en antislipwerking.