Automatische kiepwagen met aftapkraan 600 l

Artikelnummer: 919925 600
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Bakvolume 600 l
Hoogte 1.070 mm
Hoogte zonder rollen 837 mm
Lengte 1.294 mm
Breedte 1.141 mm
Stortrand hoogte met wielen 981 mm
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte 90 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte 190 mm
Vorkkokers gr. A 190 mm
Vorkkokers gr. C 982 mm
Vorkkokers gr. D 90 mm
Vorkkokerafstand B 582 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal wielen 4
Wiel-⌀ 200 mm
Belastbaarheid 1.500 kg
Materiaal wiel Polyamide
Kleur briljantblauw RAL 5007
Aftapkraan uitvoering Aftapkraan met zeef
Kantelmechanisme Trekkabel
Kantelbeveiliging ja
met vorkkokers ja
Trekkabel ja
Gewicht 155 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Kiepbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919925 600
EAN/GTIN 4017976160603
Nummer fabrikant 6060A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste gelaste constructie van 3 mm plaatstaal. Onderstel met geïntegreerde heftruckopeningen.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling), polyamide.
Wegrolbeveiliging en kantelvergrendeling, ketting als wegglij- en kantelbeveiliging.

Uitvoering - afbeelding:

Aftapkraan met zeef voor het scheiden van vloeistoffen en vaste stoffen.
Kantelen gebeurt automatisch na het ontgrendelen.
Trekkoord voor het laten kantelen vanaf de heftruckstoel.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen