Reserve conische kraag

Artikelnummer: 8593970
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Keil

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8593970
EAN/GTIN 4010883859394
Nummer fabrikant 8593970
L-nummer L60160 5371

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het veilig vastzetten van houten handvatten

Kenmerk:

  • buitendiameter [mm]: 7 mm
  • totale lengte [mm]: 12 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • wigdiameter [mm]: 7 mm
  • nominale lengte [mm]: 12 mm
  • nettogewicht [kg]: 0.001 kg