Náhradní kužel d 7 mm

Artiklové číslo: 8593970
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Keil

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 8593970
EAN / GTIN 4010883859394
Číslo výrobce 8593970
L-číslo L60160 5371

Popis

Popis:

Pro bezpečné upevnění dřevěných stonků

Charakteristika:

  • Vnější Ø [mm]: 7 mm
  • Celková délka [mm]: 12 mm
  • Obsah (počet ks): 1 ks
  • Průměr hrany [mm]: 7 mm
  • Nominální délka [mm]: 12 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,001 kg
.