• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatz-Ringkeil Ø 7 mm

Artikel-Nr.: 8593970
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Keil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8593970
EAN / GTIN 4010883859394
Herstellernummer 8593970
L-Nummer L60160 5371

Beschreibung

Beschreibung:

Zum sicheren Befestigen von Holzstielen

Merkmal:

  • Aussen-Ø [mm]: 7 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 12 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Keildurchmesser [mm]: 7 mm
  • Nennlänge [mm]: 12 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,001 kg