Collier conique de rechange

Réf.: 8593970
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Keil

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8593970
EAN / GTIN 4010883859394
Réf. fabricant 8593970
Article hors catalogue L60160 5371

Description

Description:

Pour une fixation sûre des manches en bois

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur [mm] : 7 mm
  • longueur totale [mm] : 12 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • diamètre du coin [mm] : 7 mm
  • longueur nominale [mm] : 12 mm
  • poids net [kg] : 0,001 kg