Reservekling recht (80×4,2 mm) Gereedschapsstaal

Artikelnummer: 836410
op aanvraag
Op voorraad
1.484 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Meslengte 80 mm
Mesbreedte 4,2 mm
Aantal lemmeten 1
Materiaal kling WS
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 836410
EAN/GTIN 7290003241149
Nummer fabrikant BT8001

Omschrijving

T.b.v.:

Precisieschrapers nr. 836400, 519700_2 en 836435.