Stalen borstel

Artikelnummer: 69902008000
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Ronde borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 69902008000
EAN/GTIN 4014586277554
Nummer fabrikant 69902008000
L-nummer L00010 3142

Omschrijving

Omschrijving:

  • Staalborstel
  • Ø 250 mm x 60 mm, met zeer hoge treksterkte voor bijzonder zuinig gebruik, montagegat Ø 51 mm. 0.2 mm draaddikte voor dunwandige pijpen en profielen. 0.35 mm draaddikte voor universeel gebruik. 0.5 mm draaddikte voor dikwandige buizen en profielen en hoge afbramprestaties
  • stalen ontwerp

Kenmerk:

  • Draaddikte 0,50 mm