Combihamer 30 mm

Artikelnummer: 754880 30
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SIMPLEX
Hamerkop-⌀ 30 mm
Serie FERROPLEX®
Koplengte 104 mm
Totale lengte 290 mm
Gewicht 0,6 kg
Materiaal behuizing Temperstaal, inductiegehard
Materiaal inzetdeel Nylon, wit, hard (eenzijdig)
Materiaal steel Stalen buis
terugslagvrij nee
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 754880 30
EAN/GTIN 4030618303039
Nummer fabrikant 3677.030

Omschrijving

Uitvoering:

Combinatie van bankhamer en zachte hamer. Kop van veredeld staal met een verwisselbare dop van slijtvast nylon. Stalen buissteel met oliebestendige rubber greep.

Reservedeel:

Nylon inzetstuk nr. 754910 gr. 30.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen