Set di bulini da centro 6 − 16 mm

Codice art.: 749810
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero bulini da centro 3
Per fori di ⌀ 6 mm - 18 mm
Tipo di prodotto Bulini

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 749810
EAN / GTIN 4049002023880
Codice del produttore R430 143

Descrizione

Esecuzione:

Composti da punta, boccola di guida e bussola di centraggio fessurata. Punta riaffilabile.

Uso:

Bulinatura secondo pezzo campione o maschera.

Fornitura:

Cad. 1 bulino da centro n. art. 749800, Dim. 6 − 8 / 8 − 11 e 11 − 16.

Fornitura:

cad. 1 bulino da centro n. art. 749800: Dim. 6-8; 8-11; 11-16

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi