Pinza per connettore telefonico 4-8P

Codice art.: 729845 4-8P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 205 mm
Adatta per connettore RJ 11; 12; 45
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 729845 4-8P
EAN / GTIN 4045197286567

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Manici rivestiti in bimateriale. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato. Per il crimpaggio di connettori telefonici a 4−8 poli (connettori modulari di tipo Western); lato anteriore della pinza per connettori a 6 e 8 poli, lato posteriore per connettori a 4 poli. Con dispositivo integrato per il taglio e la spellatura (limitatamente possibile) di conduttori da 4, 6 e 8 poli.