Pincet stomp, punt 3 mm breed, 145 mm, vorm 40 AMB

Artikelnummer: 727550 AMB
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Materiaal antimagnetisch staal, roestvrij
Lengte 145 mm
Puntbreedte 3 mm
Punteigenschap stomp, binnenzijde gegroefd
Puntvorm 40
Oppervlak pincet zwarte epoxidecoating
Punt verwisselbaar nee
Producttype Pincet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 727550 AMB
EAN/GTIN 4045197993021

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de binnenzijde gegroefd.
Bovendien voorzien van zwarte epoxidecoating (bescherming tegen nikkelallergie, spiegelvrij), ESD-veilig.