Precisie-borgveertang, Type: A0

Artikelnummer: 719890 A0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
471 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Toepassing borgveertangen: Buitenring recht

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing borgveertangen Buitenring recht
totale lengte 140 mm
Voor buitenborgveer-⌀ 3 mm - 10 mm
Punt-⌀ 0,9 mm
Norm DIN 5254 A
Vorm A
Bekvorm recht
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak grijs gefosfateerd
met begrenzingsaanslag nee
Scharnier met geïntegreerde openingsveer ja
Handvat met vastzetmechanisme nee
Punt verwisselbaar nee
Producttype Borgveertang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 719890 A0
EAN/GTIN 4003773048718
Nummer fabrikant 49 11 A0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Greep- en scharniergedeelte gesmeed. Punten van hoogwaardig staal, uiterst nauwkeurig bewerkt en in het tanglichaam geperst.
Tang grijs gefosfateerd. Grepen met kunststof bekleed. Scharnier met geïntegreerde openingsveer.
Vorm A − rechte bekken.

Voordeel:

Ingezette punten zwaar belastbaar bij voortdurend gebruik, maximaal 10 keer hogere standtijd ten opzichte van aangedraaide punten.

Toepassing:

Voor het aanbrengen en verwijderen van borgveren.

Norm:

DIN 5254 A en B − voor buitenborgveren.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan