3M™ Beschermende overall, 4545-3XL

Artikelnummer: 7100196882
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Kleur weiß
Uniseks-maat 3XL
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100196882
EAN/GTIN 04054596670150
Nummer fabrikant 7100196882

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Wit
Size: 3XL
3-delige capuchon, 2-wegs ritssluiting, afsluitbare flap, elastiek aan de rug en enkels voor minder risico op blootstelling van de huid
Gebreide manchetten en elastische taille en enkel voor meer comfort en bewegingsvrijheid
Antistatische coating en 1149-5 vermindert statische ontladingen en minimaliseert het risico op vonken

Omschrijving:

De 3M™ beschermende overall 4545 biedt opmerkelijk veel comfort door het premium non-woven 2-componenten materiaal, dat zacht maar sterk is en geëxtrudeerd werd met een microporeus PE-laminaat, waardoor lucht en vocht kunnen ontsnappen. De 3M beschermende overall 4545 heeft een hoge treksterkte, is ultra-pluisarm en vormt een effectieve barrière tegen infectieuze agentia, vloeistoffen en deeltjes.

Kenmerk:

Comfortabel maar sterk beschermend tegen CE-categorie III, Type 5/6 gevaarlijke stofdeeltjes en beperkte vloeistofspatten
Zacht en licht gelamineerd microporeus materiaal, dat ultra-pluisarm is en goed over het lichaam valt voor meer bewegingsvrijheid
3-delige capuchon, 2-weg rits en stormflap met afsluitbare tape, elastische rug en enkels om het blootstellingsrisico voor de huid te beperken
Gebreide manchetten en elastiek in de taille en enkelboorden voor meer comfort en bewegingsvrijheid
Antistatische coating EN 1149-5 vermindert kans op statische ontlading en vonkvorming
EN 1073-2 bescherming tegen nucleaire deeltjes

Tip:

Werk in de farmaceutische industrie
Verwijdering van asbest
Asbestinspectie
Verf spuiten & coaten
Isolatiewerkzaamheden
Licht industriële reiniging
Machine Onderhoud
Cleanroom toepassingen
Schuren en polijsten
Cementproductie