Kivitel:
Termék színe: Fehér
Méret: 3XL
3 db-os kapucni, 2-utas cipzár, zárható fedél, hátul és a bokánál rugalmas, így kisebb a bőrnek való kitettség kockázata
Kötött mandzsetták, rugalmas derék és boka a fokozott kényelemért és a szabad mozgásért
Az en 1149-5 antisztatikus bevonat csökkenti a statikus kisüléseket és minimalizálja a szikrák kockázatát
Leírás:
4545 védőöltöny, fehér, 5/6-es típusú, 3XL-es méret
Jellemző:
A legújabb technológiával felszerelt védőruha 4545 számos előnnyel rendelkezik: Az új ultra-alacsony szöszű anyag nagyon könnyű (49 g/qm²), és optimálisan alkalmazkodik a test alakjához, ezáltal növeli a kényelmet. A védőruha különösen alkalmas tiszta szoba betét és ipari tisztítás.
Puha és könnyű, ultra-alacsony szöszű mikroporózus laminált, amely jól alkalmazkodik a testhez, és lehetővé teszi a mozgás szabadságát
En 1073-2 Nukleáris részecske védelem
Figyelem:
Gyógyszeriparban dolgozik
Az azbeszt ártalmatlanítása
Azbesztvizsgálat
Festék fecskendők és bevonatolás
Szigetelési munka
Könnyű ipari tisztítás
A gép karbantartása
Tisztatéri alkalmazások
csiszolás és polírozás
Cementgyártás