3M™ Prenda de protección 4545, 3XL

Número de artículo: 7100196882
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 4545
Denominación del fabricante 3M™ Schutzanzug 4545
Zona de protección ESD (EPA) sí
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Clase de protección química TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034
Talla internacional 3XL
Color blanco
Composición del tejido Polipropileno
Tipo de producto Vestido de protección
Reutilización Desechable
Sexo Unisex
Cierre Cremallera
Tira de cierre oculta sí
Características Capucha; antiestático; transpirable
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100196882
EAN / GTIN 04054596670143
Número del fabricante 7100196882
Número L L01110 683
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice 3M™ Prenda de protección 4545 como barrera eficaz contra salpicaduras de líquidos, algunos productos químicos y partículas peligrosas. Esta nueva 3M™ Prenda de protección 4545 cumple diversas normas para ropa de protección contra sustancias químicas, entre las que se incluyen la EN 14126 contra agentes infecciosos, EN 1073-2 contra partículas radioactivas, EN 13034 contra salpicaduras de líquidos de tipo 6 y EN ISO 13982-1 contra polvo de tipo 5. También cumple con las normas EN 1149 y EN ISO 13688. Está hecha con un sofisticado bicomponente no tejido que ofrece una alta resistencia a tracción y está cubierta con un laminado microporoso que permite la evaporación del calor y la humedad a través de los microporos. El material ofrece buen tacto y buena caída, que permiten llevarlo durante más tiempo y trabajar cómodamente. Los puños de punto y la cintura y los tobillos elásticos aportan mayor comodidad y aumentan la libertad de movimiento, mientras que el material ofrece un nivel muy bajo de desprendimiento de fibras y reduce la contaminación ambiental. El diseño de capucha de 3 paneles es compatible con EPI (equipos de protección individual) adicionales. Las cremalleras de doble sentido y las solapas completamente sellables reducen el riesgo de exposición de la piel protegen de los contaminantes. Las costuras, cosidas y parcialmente pegadas, reducen el riesgo de fuga y exposición de la piel y pueden mejorar la resistencia. La prenda de protección tiene un recubrimiento antiestático de acuerdo con la norma EN 1149, que reduce la descarga estática y puede disminuir el riesgo de chispas e ignición.

Ventaja:

  • Diseñada para ser cómoda, pero con un gran nivel de protección: CE de categoría III, tipo 5/6, polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas
  • El material microporoso laminado, suave y ligero, desprende un número extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo, facilitando la libertad de movimiento.
  • Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
  • Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento
  • Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2

Recomendación:

  • Trabajar en la industria farmacéutica
  • Eliminación del amianto
  • Inspección del amianto
  • Pulverización de pintura y revestimiento
  • Trabajos de aislamiento
  • Fácil limpieza industrial
  • Mantenimiento de la máquina
  • Aplicaciones para salas limpias
  • Molienda y pulido
  • Producción de cemento