Combinaison de protection 3M™ 4545, 3XL

Réf.: 7100196882
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 unités
  • Etapes de la commande : 20 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 4545
Référence fabricant 3M™ Schutzanzug 4545
Zone de protection ESD (EPA) oui
Type d’application protection contre les produits chimiques
Classe de protection chimique TYPE 5 - Particules solides EN13982-1; TYPE 6 - Protection n’offrant pas une barrière totale aux produits chimiques liquides EN 13034
Tailles internationales 3XL
Couleur blanc
Composition du tissu polypropylène
Type de produit protection complète (combinaison)
Réutilisation jetable
Sexe Unisexe
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Fermeture cachée oui
Caractéristiques antistatique; capuche; respirant
Norme EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 7100196882
EAN / GTIN 04054596670143
Réf. fabricant 7100196882
Article hors catalogue L01110 683
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Portez la combinaison de protection 3M™ 4545 pour disposer d'une barrière efficace contre les éclaboussures de liquide, certains produits chimiques et particules dangereuses. Cette combinaison de protection blanche 3M 4545 répond à diverses normes sur les vêtements de protection chimique, y compris : EN 14126 Agents infectieux ; EN 1073-2, Résistance aux particules nucléaires ; EN 1149 ; EN ISO 13688, EN 13034 type 6, Éclaboussures liquides et EN ISO 13982-1 type 5, Poussières. Elle est fabriquée dans un double matériau non tissé qui offre une résistance à la traction élevée et est recouvert d'un stratifié microporeux qui permet à la chaleur et à l'humidité de s'évaporer par les micropores. Le toucher et le drapé du matériau permettent de porter la combinaison plus longtemps et de réaliser confortablement son travail. Les poignets tricotés, la taille et les chevilles élastiquées sont plus confortables pour le porteur et augmentent la liberté de mouvement, tandis que le matériau à effet peluche ultra-faible réduit la contamination de l'environnement. La capuche à 3 pans est compatible avec des équipements de protection individuelle supplémentaires. La fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête adhésivé réduit le risque d'exposition cutanée et protège contre les contaminants. Les coutures solides réduisent le risque de fuite et d'exposition cutanée et peuvent offrir une meilleure résistance. Cette combinaison est également revêtue d'un matériau antistatique conforme à la norme EN 1149, qui réduit les décharges électrostatiques et peut réduire le risque d'étincelles et d'inflammation.

Avantage(s):

  • Conçue pour être confortable mais d'une grande protection contre les poussières dangereuses de catégorie III, type 5/6 et les projections de liquide limitées
  • Le matériau stratifié microporeux souple et léger enveloppe parfaitement le corps pour assurer une grande liberté de mouvement
  • Capuche à 3 pans, fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête adhésivé, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d'exposition cutanée
  • Poignets jersey, élastiques à la taille et aux chevilles pour plus de confort et une plus grande liberté de mouvement
  • Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles
  • Résiste aux particules nucléaires selon la norme EN 1073-2

Recommandation(s):

  • Travailler dans l'industrie pharmaceutique
  • Élimination de l'amiante
  • Inspection de l'amiante
  • Pulvérisation de peinture et revêtement
  • Travaux d'isolation
  • Nettoyage industriel facile
  • Entretien de la machine
  • Applications en salle blanche
  • Meulage et polissage
  • Production de ciment