PrecisionBits-assortiment 10-delig TX

Artikelnummer: 675640 TX
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer PrecisionBits
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Aantal delen 10
Bit-zeskantschacht E 6,3
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 675640 TX
EAN/GTIN 7610733261239
Nummer fabrikant E6.1972

Omschrijving

Inhoud:

10 bits 1/4 inch E 6,3 gesorteerd

Inhoud:

Bits, lengte 50 mm E 6,3, voor binnen-Torx®: Nr. 674248 resp. 1 st. gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen