Appareil électronique de contrôle de tournevis dynamométrique «TST» 10 Nm

Réf.: 654300 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 349.00 /pcs.
  • CHF 469.00 /pcs.
  • CHF 206.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite
  • Interface: Interface RS232C
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 10 Nm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±0,5 %
Interface Interface RS232C
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Plage de mesure 0,5 Nm - 10 Nm
Largeur afficheur 288 mm
Hauteur afficheur 72 mm
Profondeur afficheur 160 mm
Poids 2,2 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 654300 10
EAN / GTIN 2050001016935
Réf. fabricant 43213/TST10

Description

Exécution:

  • Boîtier en polyuréthane solide pour fixation sur une table ou au mur.
  • Grand affichage LCD.
  • Sélection directe de la procédure de contrôle à l'aide du clavier à pictogrammes.
  • Interface pour connexion d'un capteur externe. Lors de l'utilisation des capteurs 654350, les plages de mesure et paramètres d'étalonnage sont automatiquement reconnus.
  • Affichage des fréquences lors du contrôle d'outils à impulsions ou de visseuses avec accouplement à friction.
  • Possibilité de programmer des couples cibles avec limites supérieures et inférieures.
  • Interface série pour connexion d'une imprimante ou d'un PC. .
  • Alimentation: batterie intégrée pour env. 16h d'autonomie ou alimentation secteur 230V.
  • Logiciel d'étalonnage TCS (disponible gratuitement après inscription sous www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System).

Capteur intégré avec 6 pans 1/4 pouce C 6,3 et connexion supplémentaire pour 1 capteur externe.

Avantage(s):

Système de mesure flexible jusqu'à 1 500 Nm. Utilisation très simple.

Utilisation:

Étalonnage de tournevis dynamométriques avec vernier de réglage ou affichage. Réglage et étalonnage de tournevis dynamométriques sans vernier. Réglage et étalonnage de visseuses électriques ou pneumatiques avec arrêt automatique. Des capteurs externes en option permettent de vérifier des tournevis ou des clés dynamométriques jusqu'à 1 500 Nm.

Livraison:

Avec certificat d'étalonnage à droite UKAS et simulateur de vissage pour l'étalonnage des tournevis électriques et pneumatiques, 2 vis de fixation, câble de transfert de données, dans un coffret en plastique.

Remarque(s):

Simulateurs de vissage pour 654300 et 654350, voir code art. 654352.
Ne convient pas aux clés à chocs!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript