GIM 2.2J IC328 Plaquettes mono-coupe de tronçonnage et gorges dans matériaux doux, tubes et petits diamètres

Réf.: 6402093
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6402093
EAN / GTIN 7291075025385
Réf. fabricant 6402093
Article hors catalogue L24100 1

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 2.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Type de brise-copeaux J
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.17 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm