GIM 2.2J IC328 Plăcuţă sinterizate, cu o singură față, pentru canelarea și despicarea pieselor moi, a tuburilor și a diametrelor mici.

Cod articol.: 6402093
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6402093
EAN / GTIN 7291075025385
Număr producător 6402093
L-Număr L24100 1

Descriere

Descriere:

Plăcuţă sinterizate, cu o singură față, pentru canelarea și debitarea pieselor moi, a tuburilor și a diametrelor mici.

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 160 mm
  • Tip de spărgător de aşchii: J
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.17 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm