Set schroevendraaiers voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep volledig geïsoleerd 4

Artikelnummer: 627445 4
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aantal schroevendraaiers 4
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627445 4
EAN/GTIN 4010995312282
Nummer fabrikant 31228

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste dwarsgreep van kunststof, steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd, met opgespoten isolatie.
Geïsoleerd tot 1000 V, vervaardigd volgens DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Levering:

Resp. 1 schroevendraaier nr. 627440: Maat 4; 5; 6; 8

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen