Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep volledig geïsoleerd 6 mm

Artikelnummer: 627440 6
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Zeskant 6 mm
Meslengte 150 mm
totale lengte 182 mm
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627440 6
EAN/GTIN 4010995279301
Nummer fabrikant 27930

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste dwarsgreep van kunststof, steel van chroom-vanadiumstaal, gebruineerd, met opgespoten isolatie.
Geïsoleerd tot 1000 V, vervaardigd volgens DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep volledig geïsoleerd 6 mm

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten, met dwarsgreep volledig geïsoleerd 6 mm

op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 11,85
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
11,70 €
€ 11,30
op aanvraag
Op voorraad
376 stuks direct leverbaar
€ 7,55
op aanvraag
Op voorraad
254 stuks direct leverbaar
€ 4,65
op aanvraag
Op voorraad
601 stuks direct leverbaar
€ 4,13
op aanvraag
Op voorraad
342 stuks direct leverbaar
€ 4,91
op aanvraag
Op voorraad
607 stuks direct leverbaar
€ 3,66
Bitsoort Sleutel voor binnenzeskantbouten Sleutel voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten
totale lengte 182 200 382 182 232 182 182
Meslengte 150 125 350 150 200 150 150
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zeskant 6 6 6 6 6 6 6
Producttype Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier Schroevendraaier