Driekant-pijpsleutel, Voor schroeven: M4

Artikelnummer: 623503 M4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
625 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schroeven Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor schroeven M4
Norm DIN 22417 A
Schachtlengte 90 mm
Kophoogte inwendige maat F 6,8 mm
Bitsoort 3-kant dopsleutel
Schacht-⌀ 10 mm
Materiaal Stalen buis
Oppervlak verzinkt
Producttype Dopsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 623503 M4
EAN/GTIN 4062406380519
Nummer fabrikant 623503 M4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Pijp van hoogwaardig staal, verzinkt, met wringijzer.

Toepassing:

Voor driekantbouten volgens DIN 22424 en driekantmoeren volgens DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan