Trikotni ključi, za vijake: M4

Št. art.: 623503 M4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.374 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vijake Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka nasadni ključ s T-ročajem
Pogon za vijake z zunanjim trikotnikom
Skupna dolžina L 90 mm
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Standard DIN 22417
Mera profila 6,8 mm
Izvedba ravno
Vrsta ročaja t-ročaji
Velikost odgona, za vijake z zunanjim trikotnikom M4
Zunanji premer, za vijake z zunanjim trikotnikom 10 mm
Z zglobno glavo, za vijake z zunanjim trikotnikom ne
Površina svetlo
Garnitura ne
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623503 M4
EAN/GTIN 4062406380519
Številka proizvajalca 623503 M4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Precizno izdelani iz jeklene cevi, pocinkani, s trnom.

Uporaba:

Za trikotne vijake po DIN 22424 in trikotne matice po DIN 22425.

Standard:

DIN 22417 A