Háromszög csőkulcs M4

Cikkszám: 623503 M4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
482 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

csavarokhoz M4
Szabvány DIN 22417 A
Szárhossz 90 mm
Fejmagasság belső mérete F 6,8 mm
Profil 3-szög dugókulcs
Szár ⌀ 10 mm
Alapanyag Acélcső
Felület horganyzott
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623503 M4
EAN / GTIN 4062406380519

Leírás

Kivitel:

Precíziós acélcsőből, horganyzott, hajtószárral.

Felhasználás:

Háromszög fejű csavarokhoz DIN 22424 szerint és háromszög-anyákhoz DIN 22425 szerint.

Szabvány:

DIN 22417 A
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
    csavarokhoz Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz