Kolmikulmaholkkiavain M4

Tuote nro.: 623503 M4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
482 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuveille M4
Standardi DIN 22417 A
Varren pituus 90 mm
Pään korkeus, sisämitta F 6,8 mm
Irrotusprofiili kolmikulmainen holkkiavain
Varren ⌀ 10 mm
Raaka-aine Teräsputki
Pinta sinkitty
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 623503 M4
EAN / GTIN 4062406380519

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusteräsputkea, sinkitty, mukana vääntötanko.

Käyttö:

Standardin DIN 22424 mukaiset kolmikulmaruuvit ja DIN 22425 mukaiset kolmikulmamutterit.

Standardi:

DIN 22417 A
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
    Ruuveille Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin