{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| za vijke | M4 | |
| Standard | DIN 22417 A | |
| Duljina drške | 90 mm | |
| Visina glave unutarnja mjera F | 6,8 mm | |
| Profil progona | Trokutni nasadni ključ | |
| ⌀ drške | 10 mm | |
| Materijal | Čelična cijev | |
| Površina | pocinčan | |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
| Broj artikla | 623503 M4 | |
| EAN / GTIN | 4062406380519 | |
| Broj proizvođača | 623503 M4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |