Driekant-pijpsleutel M5

Artikelnummer: 623503 M5
op aanvraag
Op voorraad
2.297 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor schroeven M5
Norm DIN 22417 A
Schachtlengte 100 mm
Kophoogte inwendige maat F 8,3 mm
Bitsoort 3-kant dopsleutel
Schacht-⌀ 10 mm
Materiaal Stalen buis
Oppervlak verzinkt
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623503 M5
EAN/GTIN 4062406380526

Omschrijving

Uitvoering:

Pijp van hoogwaardig staal, verzinkt, met wringijzer.

Toepassing:

Voor driekantbouten volgens DIN 22424 en driekantmoeren volgens DIN 22425.

Norm:

DIN 22417 A
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
    Voor schroeven Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen