Holle-schachtdopsleutel met Kraftform-handvat 13 mm

Artikelnummer: 622450 13
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 395 HO
Sleutelwijdte 13 mm
totale lengte 202 mm
Meslengte 90 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 622450 13
EAN/GTIN 4013288108357
Nummer fabrikant 05029466001

Omschrijving

Uitvoering:

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast. Steel uitgevoerd als holle schacht, nicromatt-verchroomd. Dankzij de holle schacht zijn schroefverbindingen ook mogelijk bij draadeinden die uitsteken.
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
    Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen