SSW 18 LTX 1450 BL Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel

Artikelnummer: 602401660
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
Producttype Slagschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 602401660
EAN/GTIN 4061792202061
Nummer fabrikant 602401660

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 1/2″ buitenvierkant en 1.450 Nm
  • Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
  • Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen
  • Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
  • 12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
  • Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
  • Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
  • LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met talrijke 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 5.5 Ah
  • Accuspanning: 18 V
  • Type accu-pack: LiHD
  • Toerental-/koppel-niveaus: 12
  • Gewicht met accu-pack: 3.9 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 2.9 kg
  • Max. koppel: 1450 Nm
  • Max. nullasttoerental: 0 - 1500 /min
  • Max. losdraaikoppel: 1900 Nm
  • Max. aantal slagen: 2250 /min
  • Max. schroefformaat: M30
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 5 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 96 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 107 dB(A)
  • Slagschroeven: 16 m/s²
  • Gereedschapopname: Buitenvierkant 1/2 ″ (12,70 mm)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires