SSW 18 LTX 1450 BL Cheie de impact cu acumulator

Cod articol.: 602401660
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Turație min. 0 min-1
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 5,5 Ah
Cuplu max. 1.450 Nm
Turaţie, max. 1.500 min-1
Număr percuţii, max. 2.250 min-1
Denumirea producătorului SSW 18 LTX 1450 BL
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Dimensiune șurub max. M30
Cu funcție de impact ja
Număr de percuţii 1
Cuplu de rupere max. 1.900 Nm
Dimensiuni 1/2
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Număr de intrări/trepte 4
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 16 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,5
Zgomot de lucru 96 dB
Model constructiv motor Motor fără perii
Caracteristici / echipament Cu lumină LED
Greutate totală 2,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 602401660
EAN / GTIN 4061792202061
Număr producător 602401660
L-Număr L01750 920
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu impact cu acumulator extrem de puternică, cu acționare pătrată externă de 1/2″ și 1450 Nm
  • Motor Metabo unic fără perii pentru un progres rapid al lucrului și eficiență maximă în fiecare aplicație
  • Soluționare în modul APS (Automatic Power Shift): previne căderea șurubului/piuliței prin reducerea automată a vitezei după slăbire
  • Protecție la suprasarcină: Protejează motorul împotriva supraîncălzirii
  • Multifuncționalitate foarte puternică pentru aplicații de înșurubare grele
  • Funcționare cu recul redus și cuplu foarte mare
  • Douăsprezece setări de viteză/cuplu pentru o gamă largă de aplicații
  • Lumină de lucru integrată pentru a ilumina zona de lucru
  • Carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune pentru o disipare optimă a căldurii și durabilitate
  • Pachet de baterii LiHD pentru performanțe maxime, autonomie și durată de funcționare extrem de mare
  • Cu metaBOX, soluția inteligentă pentru transport și depozitare
  • Multe mărci, un singur sistem de baterii: Acest produs poate fi combinat cu numeroase baterii de 18V și încărcătoare de la mărcile CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Conţinut
  • 2 pachete de baterii LiHD (18 V/5,5 Ah), încărcător rapid ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Caracteristică:

  • Capacitatea bateriei: 2 x 5.5 Ah
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Tip de acumulator: LiHD
  • Trepte de viteză/cuplu: 12
  • Greutate cu acumulator: 3.9 kg
  • Greutate fără acumulator: 2.9 kg
  • Max. Cuplu de torsiune: 1450 Nm
  • Max. Viteză fără sarcină: 0 - 1500 /min
  • Max. Cuplu de slăbire: 1900 Nm
  • Max. număr de lovituri: 2250 /min
  • Max. dimensiune șurub: M30
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 5 dB(A)
  • Nivelul presiunii sonore: 96 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 107 dB(A)
  • Șuruburi de impact: 16 m/s²
  • Suport de scule: Pătrat extern 1/2 ″ (12,70 mm)