SSW 18 LTX 1450 BL Visseuse à chocs sans fil

Réf.: 602401660
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Vitesse de rotation, min. 0 min-1
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 5,5 Ah
Couple, max. 1 450 Nm
Vitesse de rotation, max. 1 500 min-1
Vitesse de frappe, max. 2 250 min-1
Référence fabricant SSW 18 LTX 1450 BL
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Taille de vis max. M30
Avec fonction de frappe oui
Nombre de coups 1
Couple initial de décollement max. 1 900 Nm
Réf. 1/2
Type de produit boulonneuse/clé à chocs
Nombre de vitesses / niveaux 4
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Exécution porte-outils carré
Vibrations suivant EN 16 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,5
Niveau sonore 96 dB
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement avec éclairage LED
Poids total 2,9 kg

Identification et classification

Référence article 602401660
EAN / GTIN 4061792202061
Réf. fabricant 602401660
Article hors catalogue L01750 920
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Visseuse à chocs sans fil extrêmement puissante avec carré mâle 1/2'' et 1 450 Nm
  • Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
  • Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Performance exceptionnelle pour les travaux de vissage difficiles
  • Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
  • Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
  • Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec de nombreuses batteries 18 V et de nombreux chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • 2 batteries LiHD (18 V/5,5 Ah), Chargeur rapide ASC 145 « AIR COOLED », metaBOX 145 L

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 5.5 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: LiHD
  • Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation: 12
  • Poids avec batterie: 3.9 kg
  • Poids sans batterie: 2.9 kg
  • Couple de rotation max.: 1450 Nm
  • Vitesse de rotation à vide max.: 0 - 1500 /min
  • Couple de desserrage max.: 1900 Nm
  • Cadence de frappe max.: 2250 /min
  • Taille de vis max.: M30
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 5 dB(A)
  • niveau sonore: 96 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 107 dB(A)
  • Vissage à percussion: 16 m/s²
  • Porte-outil: Carré extérieur 1/2 ″ (12,70 mm)