LiHD accu-pack DS 18 V - 5.5 Ah

Artikelnummer: 624990000
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
Producttype op accu

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624990000
EAN/GTIN 4061792195851
Nummer fabrikant 624990000
L-nummer L01760 30

Omschrijving

Omschrijving:

  • LiHD-accu-packs voor optimaal vermogen en extreem lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling
  • Intelligent accu-management voor duurzame accu-packs met 3 jaar garantie
  • Gepatenteerde ″AIR COOLED″-laadtechnologie
  • Permanente elektronische bewaking van de afzonderlijke cellen (ESCP) bij het opladen, voor een zeer lange levensduur
  • Processorgestuurd oplaad- en ontlaadmanagement.
  • Capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
  • Kunnen lang worden opgeslagen met nagenoeg geen zelfontlading
  • Accu-pack met veiligheidsbeugel voor een betrouwbare bevestiging met de veiligheidskoppeling voor DS accu's 628965000 (30 cm) of 628966000 (60 cm)
  • Veel merken, één accu-systeem: deze accu-pack is uitwisselbaar met alle 18 V-machines en laders van de CAS-merken: www.cordless-alliance-system.com

Kenmerk:

  • Batterijcapaciteit: 5.5 Ah
  • Energie: 99 Wh
  • Gewicht: 980 g
  • De spanning van de accu-eenheid is 18 V.