• Op de prijs van dit artikel is een toeslag in rekening gebracht.

Precisie-slijpsteen voor uitwendig rondslijpen d×d×h (mm), 400×40×127, Type: A80

Artikelnummer: 594345 A80
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vorm vlak
Diameter 400 mm
Breedte schijf T 40 mm
Aandrijfmachine stationaire slijpmachine
Diameter boring H 127 mm
Vorm ISO 1
Hardheid J
Structuur 5
Binding keramiek
Artikelomschrijving producent A80
Producttype Slijpsteen voor uitwendig rondslijpen
Slijpmiddel edelkorund wit (WA)
Korrelgrootte (mesh) 80 mesh
Slijpprocessen uitwendig slijpen
Specificatie 89A 80J5 AV217
Materiaalgroep Metaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 594345 A80
EAN/GTIN 9003176201180
Nummer fabrikant 620118
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-slijpstenen voor uitwendig rondslijpen, keramische binding. De slijpsteenstructuur met optimale afstemming van korrel- en bindingsvolume, bindingssterkte en productieproces onderscheiden zich door:
  • Grote snijcapaciteit, verkorte slijptijden en geringe slijtage.
  • Geringe thermische belasting, koel slijpend.
  • Voorkoming van uitvaltijden door lange dresscycli.

Edelkorund voor universeel gebruik.

Toepassing:

  • Universeel toepasbaar bij uitwendig rondslijpen (slijpen in lengterichting, insteekslijpen recht/schuin).
  • In de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij op alle normaal in de handel verkrijgbare slijpmachines (bijv. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

Specificatie:

89A 802J5 AV217

Tip:

Ook geschikt voor vlakslijpen.