Precisionsslipskiva för utvändig rundslipning D×T×H (mm) A80

Art-nr: 594345 A80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Utvändig rundslipning
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 1

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Utvändig rundslipning
Slipmedel Ädelkorund
Slipmedlets beteckning A
Specifikation 89A 80J5 AV217
Form 1
Skiv-⌀ D 400 mm
Skivbredd D 40 mm
Hål-⌀ H 127 mm
Produktslag Slipskiva för utvändig rundslipning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 594345 A80
EAN/GTIN 9003176201180
Tillverkarens nummer 620118

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Högeffektiva slipskivor med keramisk bindning för utvändig rundslipning. Slipskivestruktur med optimalt avstämda mängder av kornmaterial och bindemedel. Bindemedlets hållfasthet och tillverkningsprocessen kännetecknas av:
  • Hög avverkningseffekt och kortare sliptider i kombination med mindre förslitning.
  • Låg termisk belastning, kall slipning.
  • Mindre stilleståndstid tack vare långa skärpcykler.

Ädelkorund för universell användning.

Användningsdata:

  • För alla typer av utvändig rundslipning (längsgående slipning, rak / sned insticksslipning).
  • För form-, verktygs- och maskintillverkning − passar alla vanliga slipmaskiner (t.ex. Kellenberger, Studer, Schaudt och Tschudin)
  • kylning med emulsion krävs, för långspånande material är effektiv kylsmörjning absolut nödvändig

Specifikation:

89A 802J5 AV217

Anmärkning:

Lämplig också för planslipning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen