{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | A80 | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma plana | |
| Diámetro | 400 mm | |
| Anchura muela | 40 mm | |
| Máquina de accionamiento | Máquina de rectificado fija | |
| Diámetro perforación | 127 mm | |
| Forma | 1 | |
| Dureza | J | |
| Estructura | 5 | |
| Ligadura | cerámica | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Muelas abrasivas para cilindrado exterior | |
| Abrasivos | Corindón fino blanco (WA) | |
| Tamaño de grano (malla) | 80 malla | |
| Procedimientos abrasivos | Rectificado exterior | |
| Especificación | 89A 80J5 AV217 | |
| Grupo de material | Metal |
| Número de artículo | 594345 A80 | |
| EAN / GTIN | 9003176201180 | |
| Número del fabricante | 620118 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |