Tarkkuus-ulkokehähiomalaikka H×S×K (mm) A80

Tuote nro.: 594345 A80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: ulkoympärys
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 1

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä ulkoympärys
Hioma-aine jalokorundi
Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus 89A 80J5 AV217
Muoto 1
Laikan ⌀ D 400 mm
Laikan leveys T 40 mm
Reiän ⌀ H 127 mm
Tuotetyyppi Hiomalaikka ulkopuoliseen pyöröhiontaan

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 594345 A80
EAN / GTIN 9003176201180
Valmistajan numero 620118

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat ulkopyöröhiomalaikat, keraaminen sideaine.Hiomalaikan rakenteessa rakeet ja sideaine on yhdistetty optimaalisella tavalla, tuloksena erinomainen sidoslujuus ja valmistusprosessi:
  • Tehokas leikkaavuus ja lyhyemmät hioma-ajat, vähäinen kuluminen.
  • Vähäinen lämpökuormitus, työstettävä kappale ei kuumene.
  • Seisokkiajoilta vältytään pitkien oikaisuvälien ansiosta.

Jalokorundi yleiskäyttöön.

Käyttö:

  • Yleiskäyttöinen ulkopyöröhionnassa (pitkittäishionta, suora/viisto pistohionta).
  • Kaikkiin tavallisiin hiomakoneisiin muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa (esim.Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin jne.)
  • Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.

Erittely:

89A 802J5 AV217

Ohje:

Sopii myös tasohiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin