{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Vanjski rub | |
Sredstvo za brušenje | Plemeniti korund | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | 89A 80J5 AV217 | |
Oblik | 1 | |
⌀ ploče D | 400 mm | |
Širina ploče T | 40 mm | |
⌀ prihvata H | 127 mm | |
Vrsta proizvoda | Izvana obla brusna ploča |
Broj artikla | 594345 A80 | |
EAN / GTIN | 9003176201180 | |
Broj proizvođača | 620118 |