{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | A80 | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | flach | |
| Durchmesser | 400 mm | |
| Breite Scheibe | 40 mm | |
| Antriebsmaschine | Stationäre Schleifmaschine | |
| Durchmesser Bohrung | 127 mm | |
| Form | 1 | |
| Härte | J | |
| Struktur | 5 | |
| Bindung | Keramik | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Außenrund-Schleifscheibe | |
| Schleifmittel | Edelkorund weiß (AW) | |
| Korngröße (Mesh) | 80 Mesh | |
| Schleifverfahren | Außenschleifen | |
| Spezifikation | 89A 80J5 AV217 | |
| Werkstoffgruppe | Metall |
| Artikelnummer | 594345 A80 | |
| EAN / GTIN | 9003176201180 | |
| Herstellernummer | 620118 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |