Lamellenslijpschijf long life CER conisch 40

Artikelnummer: 565225 40

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,00 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,17 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
3.892 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: schuin
  • Boring-⌀: 22,23
  • geoptimaliseerd voor materiaal: RVS

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Keramische korrel (CER)
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 40
sterk slijpende, koelende coating ja
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving schuin
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
geoptimaliseerd voor materiaal RVS
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 565225 40
EAN/GTIN 4062406156107

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoogwaardige, zelfscherpende keramische korrel (CER) voor maximale slijpprestaties en lage aandrukkracht.
  • Sterk slijpende laag voor koel slijpen.
  • Robuust mengweefsel van polyesterkatoen voor stabiliteit en geringe slijtage bij gebruik langs randen.
  • Ergonomische en trillingsdempende polyester schotel (terug te zetten).
  • Zeer goede resultaten op haakse slijpers met groot vermogen.

long life - Zeer dichte lamellenplaatsing voor maximale standtijd.

Toepassing:

Universele slijpwerkzaamheden, vlakslijpen, zware afname en randbewerking.