{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | kónické | |
| Průměr | 125 mm | |
| Nosný kotouč | plast | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Stupeň jemnosti | velmi hrubý | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | tkanina | |
| Pojivo | Pryskyřice a umělá pryskyřice | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | |
| Brusiva | Keramické zrno (CER) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 40 mesh | |
| vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Odbroušení; Brusky na plochy; Rohové brusky | |
| Vlastnosti | Chladicí povlak; Možnost resetu | |
| Obsah železa, síry a chloru max. | 0,1 % |
| Katalogové číslo | 565225 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406156107 | |
| Číslo výrobce | 565225 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |