Liuskahiomalaikka long life CER kartiomainen, ⌀ 125 mm, Rakeisuus: 40

Tuote nro.: 565225 40
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,96 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,97 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 854 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: kartio
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 40
hionta-aktiivinen, viilentävä pinnoite kyllä
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus kartio
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
optimoitu materiaalille INOX
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Liuskahiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 565225 40
EAN / GTIN 4062406156107
Valmistajan numero 565225 40
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Laadukas, itsestään teroittuva keramiikkarae (CER) mahdollistaa parhaan mahdollisen hiontatehon ja alhaisen puristusvoiman.
  • Hioma-aktiivinen pinnoite viileään hiontaan.
  • Luja polycotton-sekoitekuitu kestää käytössä ja on tukeva särmien työstössä.
  • Ergonominen ja tärinää vaimentava polyesterimuovirunko (uudelleen asetettava).
  • Parhaat tulokset tehokkaissa kulmahiomakoneissa.

long life - Erittäin tiheä lamellirakenne mahdollistaa maksimaalisen käyttöiän.

Käyttö:

Tavallisiin hiontatöihin, tasohiontaan, aineenpoistoon ja särmien työstöön.