{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Materiale abrasivo | Grana ceramica (CER) | |
| Sigla materiale abrasivo | Ceramica | |
| Grana | 40 | |
| Rivestimento abrasivo di raffreddamento | si | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| Descrizione della forma | inclinato | |
| ⌀ Disco | 125 mm | |
| ⌀ Foro | 22,23 mm | |
| Ottimizzato per il materiale | INOX | |
| Velocità periferica massima | 80 m/s | |
| Tipo di prodotto | Disco abrasivo lamellare |
| Codice articolo | 565225 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406156107 | |
| Codice del produttore | 565225 40 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |