Disc de şlefuire în evantai long life CER conic, ⌀ 125 mm, Granulaţie: 40

Cod articol.: 565225 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,55 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    3,79 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
6.329 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă conic
Diametru 125 mm
Disc purtător plastic
Maşină acţionată Polizor unghiular
Diametrul găurii H 22,23 mm
Grad de fineţe foarte grosier
Viteză periferică max. 80 m/s
Suport de material abraziv Ţesătură
Liant Rășină și rășină sintetică
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit în evantai
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 40 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire; Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini
Caracteristici Acoperire de răcire; Resetabil
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %

Identificare și clasificare

Cod articol 565225 40
EAN / GTIN 4062406156107
Număr producător 565225 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Granulaţia ceramică de calitate înaltă, cu capacitate de autoascuţire (CER) pentru putere maximă de şlefuire şi presiune minimă de contact.
  • Cu strat de acoperire activ pentru şlefuire pentru şlefuire la rece.
  • Ţesătură mixtă robustă din polibumbac cu comportament ideal la uzură şi stabilitate la utilizarea pe muchii.
  • Disc din poliester, ergonomic şi cu amortizare a vibraţiilor (retractabil).
  • Rezultate optime la polizoare unghiulare performante.

long life - Dispunere radială foarte densă a lamelelor pentru durabilitate maximă.

Aplicaţie:

Lucrări de şlefuire universale, şlefuirea suprafeţelor, îndepărtarea adaosului şi prelucrarea muchiilor.